Startseite

DURACELL - GITD20 DURACELL MN 1300 PLUS

KopierenKopieren
DURACELL - GITD20 DURACELL MN 1300 PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

  • Sonstige Bezeichnung - D/AM 1

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394141988

Artikelnummer

GITD20

Herstellernummer

D20

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Gewicht:

139 g

Duracell Plus Tipo D (Confezione da 2) economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline di TIPO D da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.