DURACELL - GITD14 DURACELL MN 1400 PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 14
Sonstige Bezeichnung - C/AM 2
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
1 ST
EAN
5000394141827
Artikelnummer
GITD14
Herstellernummer
D14
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Gewicht:
69 g
Economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline di TIPO C da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.Ora, le pileDuracell Plus Power durano ancora di più rispetto alle precedenti pile Duracell Plus. Sono perfette per l'uso quotidiano. Blister da 2 pz.