Startseite

DURACELL - GITD12 DURACELL MN 1203 PLUS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - flach

  • Nennspannung - 4.5 V

  • Kapazität - 5400 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 3 LR 12

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394146235

Artikelnummer

GITD12

Herstellernummer

D12

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

flach

Nennspannung:

4.5 V

Kapazität:

5400 mAh

IEC-Bezeichnung:

3 LR 12

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

22 mm

Höhe inkl. Pole:

67 mm

Breite:

62 mm

Gewicht:

154 g

Pila alcalina da 4,5 V economica e adatta a qualsiasi utilizzo. Caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, queste pile sono affidabil, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.