DURACELL - GIT377 D377 DURACELL D 377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 24 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 66
Ausführung - Silberoxid/Zink
Packung
10 ST
EAN
5000394063006
Artikelnummer
GIT377
Herstellernummer
377
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
24 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 66
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
2.6 mm
Durchmesser:
6.8 mm
Gewicht:
0.4 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.



