DURACELL - GIT2450 DL2450 DURACELL DL 2450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 620 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2450
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
10 ST
EAN
5000394030435
Artikelnummer
GIT2450
Herstellernummer
2450
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
620 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
4.6 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Gewicht:
6.6 g
Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli