Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURACELL - GIT2025 DURACELL DL 2025 - 2025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Lithium/Mangandioxid

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 150 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2025

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024552553

Artikelnummer

GIT2025

Herstellernummer

2025

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Lithium/Mangandioxid

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

150 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2025

Höhe inkl. Pole:

2.5 mm

Durchmesser:

20 mm

Gewicht:

2.2 g

Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli