Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURACELL - GIT1620 DL1620 DURACELL DL 1620

KopierenKopieren
DURACELL - GIT1620 DL1620 DURACELL DL 1620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3.1 V

  • Kapazität - 61 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 1620

  • Ausführung - Lithium/Mangandioxid

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394030374

Artikelnummer

GIT1620

Herstellernummer

1620

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3.1 V

Kapazität:

61 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 1620

Ausführung:

Lithium/Mangandioxid

Höhe inkl. Pole:

2 mm

Durchmesser:

16 mm

Gewicht:

1.3 g

Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli