DURACELL - GIT1616 DL1616 DURACELL DL 1616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3.1 V
Kapazität - 45 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1616
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
10 ST
EAN
5000394030343
Artikelnummer
GIT1616
Herstellernummer
DL1616
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3.1 V
Kapazität:
45 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1616
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
1.6 mm
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
1.2 g
Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli



