DUCATI ENERGIA - DUC416463080 7,5KVAR450V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416463080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 39 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449075260521
Artikelnummer
DUC416463080
Herstellernummer
416463080
Hersteller
DUC
Kapazität:
39 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


