DUCATI ENERGIA - DUC416462080 7,5KVAR415V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416462080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 46 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449074165292
Artikelnummer
DUC416462080
Herstellernummer
416462080
Hersteller
DUC
Kapazität:
46 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa


