DUCATI ENERGIA - DUC416462030 2,5KVAR415V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416462030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 15 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 65 mm
Länge - 165 mm
Packung
14 ST
EAN
7449074135745
Artikelnummer
DUC416462030
Herstellernummer
416462030
Hersteller
DUC
Kapazität:
15 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
65 mm
Länge:
165 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa


