DUCATI ENERGIA - DUC416461360 30KVAR400V50HZ COND.TRIF. MODXD - 416461360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 199 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 116 mm
Länge - 290 mm
Packung
4 ST
EAN
8013768501599
Artikelnummer
DUC416461360
Herstellernummer
416461360
Hersteller
DUC
Kapazität:
199 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
116 mm
Länge:
290 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


