DUCATI ENERGIA - DUC416304064 2,5KVAR400V50HZCOND.MONOF. FLOPPY - 416304064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 50 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 55 mm
Länge - 132 mm
Packung
25 ST
EAN
8001021945013
Artikelnummer
DUC416304064
Herstellernummer
416304064
Hersteller
DUC
Kapazität:
50 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
55 mm
Länge:
132 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.


