DUCATI ENERGIA - DUC416303664 3,33KVAR415V50HZ COND.MONOF. FLOPPY - 416303664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 61.6 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 60 mm
Länge - 137 mm
Packung
25 ST
EAN
8001024696448
Artikelnummer
DUC416303664
Herstellernummer
416303664
Hersteller
DUC
Kapazität:
61.6 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
60 mm
Länge:
137 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.


