Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416100464.CU 3,15UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODO - 416100464.CU

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416100464.CU 3,15UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 3.15 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 28 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

7449070795462

Artikelnummer

DUC416100464.CU

Herstellernummer

416100464.CU

Hersteller

DUC

Kapazität:

3.15 µF

Nennspannung:

450...450 V

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

28 mm

Länge:

55 mm

Il dielettrico è in film di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. Piccole dimensioni e peso contenuto. Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. classe di sicurezza: P0