DUCATI ENERGIA - DUC416100364.CU 3UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO - 416100364.CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 3 µF
Nennspannung - 450...450 V
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme - ja
Durchmesser - 28 mm
Packung
30 ST
EAN
7449070795455
Artikelnummer
DUC416100364.CU
Herstellernummer
416100364.CU
Hersteller
DUC
Kapazität:
3 µF
Nennspannung:
450...450 V
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme:
ja
Durchmesser:
28 mm
Länge:
55 mm
Il dielettrico è in film di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. Piccole dimensioni e peso contenuto. Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. classe di sicurezza: P0


