DUCATI ENERGIA - DUC416100264.CU 2,5UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOL - 416100264.CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 2.5 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 28 mm
Länge - 55 mm
Packung
30 ST
EAN
7449070795448
Artikelnummer
DUC416100264.CU
Herstellernummer
416100264.CU
Hersteller
DUC
Kapazität:
2.5 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
28 mm
Länge:
55 mm
Mit Steckklemme:
ja
Il dielettrico è in film di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. Piccole dimensioni e peso contenuto. Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. classe di sicurezza: P0
Ein DUCATI ENERGIA Produkt
Entdecken Sie die DUCATI ENERGIA-Serie


