DUCATI ENERGIA - DUC41604D847.CU 10UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO - 41604D847.CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 10 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 30 mm
Länge - 70 mm
Packung
15 ST
EAN
7449076502132
Artikelnummer
DUC41604D847.CU
Herstellernummer
41604D847.CU
Hersteller
DUC
Kapazität:
10 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
30 mm
Länge:
70 mm
Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono:– Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.


