Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC41604C947.CU 4UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO - 41604C947.CU

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC41604C947.CU 4UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 4 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 25 mm

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

7449076502125

Artikelnummer

DUC41604C947.CU

Herstellernummer

41604C947.CU

Hersteller

DUC

Kapazität:

4 µF

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

25 mm

Länge:

50 mm

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono:– Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.