Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC41604C447.CU 2UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO - 41604C447.CU

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC41604C447.CU 2UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 2 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 25 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

7449077754806

Artikelnummer

DUC41604C447.CU

Herstellernummer

41604C447.CU

Hersteller

DUC

Kapazität:

2 µF

Nennspannung:

250...250 V

Ausführung:

Parallelkondensator für L-Lampe

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

25 mm

Länge:

50 mm

Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tanb ) 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz) Resistenza di scarica : 1 M1 ) 22 +F 300 k1 25 ÷ 70 +F 220 k1 80 ÷ 100 +F Tensione di prova : Trale armature: 2,Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo) Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2 tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2 Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata Grado di protezione : IP00 Tolleranza di capacità : ± 10%