Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC41604A747.CU 20UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO - 41604A747.CU

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC41604A747.CU 20UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 20 µF

  • Ausführung - Reihenkondensator für L-Lampe

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 35 mm

  • Länge - 92 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070927887

Artikelnummer

DUC41604A747.CU

Herstellernummer

41604A747.CU

Hersteller

DUC

Kapazität:

20 µF

Ausführung:

Reihenkondensator für L-Lampe

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

35 mm

Länge:

92 mm

Mit Steckklemme:

ja

DUCATI MODELLO : 20UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO, Condensatore di rifasamento