DUCATI ENERGIA - DUC415040235 60KVAR450V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400...400 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8001022665088
Artikelnummer
DUC415040235
Herstellernummer
415040235
Hersteller
DUC
Bemessungsspannung:
400...400 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
- Tensione di rete (impiego): 400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40°C (su richiesta + 55 °C)- Norme: CEI EN 61921