Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC415040025 12,5KVAR415V50HZA.AUTOM.STDLIFEDCT50M - 415040025

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC415040025 12,5KVAR415V50HZA.AUTOM.STDLIFEDCT50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 415...415 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022664937

Artikelnummer

DUC415040025

Herstellernummer

415040025

Hersteller

DUC

Bemessungsspannung:

415...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

- Tensione di rete (impiego): standard 230-400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte) - Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C - Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40 °C (su richiesta + 55 °C)- Norme: CEI EN 61921

Ein DUCATI ENERGIA Produkt

Entdecken Sie die DUCATI ENERGIA-Serie