Startseite

DRAKA - DRA60091276 Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG - 60091276

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60091276 Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.428 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8717511118385

Artikelnummer

DRA60091276

Herstellernummer

60091276

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

orange

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

23

Anzahl der Verseilelemente:

8

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Gewicht:

109 kg/km

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

29.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

79 %

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23/1), Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,38 mm, Verseilung: 2 Adern zum Paar, Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie, Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele, Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt, Schutzmantel: LSHF Dca, orange, NVP: ca. 79 %, EN 50399: Class Dca s2 d2 a1 , LSHF (LSOH): IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034, Lieferung: Einweg-Trommel