Startseite

DRAKA - DRA60088364 Datenkabel Kat.7A S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF - 60088364

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60088364 Datenkabel Kat.7A S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 7A (IEC)

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8717511637619

Artikelnummer

DRA60088364

Herstellernummer

60088364

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

7A (IEC)

Mantel-Farbe:

gelb

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

76 %

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,58 mm (AWG 23/1), Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,38 mm, Verseilung: 2 Adern zum Paar, Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie, Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele, Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt, Schutzmantel: LSHF Dca, melonengelb RAL1028, NVP: ca. 76 %, EN 50399: Class Dca s2 d1 a1 , LSHF (LSOH): IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034, Lieferung: Einweg-Trommel