Startseite

DRAKA - DRA60073046 LWL Kabel Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 24E9/12 - 60073046

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60073046 LWL Kabel Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 24E9/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Mit Zugentlastung - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8717511618304

Artikelnummer

DRA60073046

Herstellernummer

60073046

Hersteller

DRA

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mit Zugentlastung:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

67 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einblasbar:

nein

LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Erd- oder Röhrenverlegung und werden im Primärbereich eingesetzt. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, nagetierfest und für direkte Erdverlegung geeignet.