DRAKA - DRA60060189 Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG - 60060189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - orange
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.428 km CO₂-Äquivalent
EAN
8717511641111
Artikelnummer
DRA60060189
Herstellernummer
60060189
Hersteller
DRA
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
orange
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
23
Anzahl der Verseilelemente:
8
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Gewicht:
109 kg/km
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
29.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
79 %


