Startseite

DRAKA - DRA60049079 Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG - 60049079

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60049079 Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.56 mm

  • AWG-Größe - 23

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

8717511625326

Artikelnummer

DRA60049079

Herstellernummer

60049079

Hersteller

DRA

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

AWG-Größe:

23

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Anzahl der Verseilelemente:

8

Verseilelement:

Paare

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

79 %

Gewicht:

103 kg/km

Duplex PiMF-Kabel mit LSHF Mantel., Leiter-Material: Cu, blank, Leiter-Durchmesser: 0,56 mm, AWG-Querschnitt: 23, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Verseilelement: Paare, Ader-Isolation: Foam-Skin-PE, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schirm über Verseilelement: Folie, Schirm über Verseilung: Geflecht, Mantel-Material: sonstige, Mantel-Farbe: orange, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: ja, Flammwidrig: nach EN 60332-1, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -20...+ 60 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: 0...+ 50 °C, Kategorie: 7, NVP-Wert: 79 %, Lieferform: Trommel