Startseite

DRAKA - DRA60049078 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF - 60049078

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60049078 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - orange

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8717511625319

Artikelnummer

DRA60049078

Herstellernummer

60049078

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

orange

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

23

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Gewicht:

51 kg/km

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

79 %

PiMF-Kabel mit LSHF Mantel., Leiter-Material: Cu, blank, Leiter-Durchmesser: 0,56 mm, AWG-Querschnitt: 23, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Verseilelement: Paare, Ader-Isolation: Foam-Skin-PE, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schirm über Verseilelement: Folie, Schirm über Verseilung: Geflecht, Mantel-Material: sonstige, Mantel-Farbe: orange, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: ja, Flammwidrig: nach EN 60332-1, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -20...+ 60 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: 0...+ 50 °C, Kategorie: 7, NVP-Wert: 79 %, Lieferform: Trommel