Startseite

DRAKA - DRA60045752 Datenkabel Kat. 7A S/FTP 4x2xAWG22/1 LSH - 60045752

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60045752 Datenkabel Kat. 7A S/FTP 4x2xAWG22/1 LSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 7A (IEC)

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8717511620314

Artikelnummer

DRA60045752

Herstellernummer

60045752

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

7A (IEC)

Mantel-Farbe:

gelb

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

79 %

Draka Installationskabel für den Innenbereich UC1500 SS22 C7A S/FTP 4P LSHF-FR 1000DW. , Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von , 1500 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt , geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG22ist für den Anschluss von , Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und , Unterputz geeignet und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1, EN50288-9-1, ISO/IEC 11801, , IEC 61156-5 und IEEE 802.3 af/at/bt. Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material , nach IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034, EN 50399 und Eurobrandklasse Dca , s1d1a1. , Die Schirmung erfüllt mit einer Kopplungsdämpfung von 85 dB die Trennklasse D nach EN50174. Das , Kabel ist zukunftssicher für alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA, F und FA und geeignet zum , Betrieb von PoE und PoE+ über eine Channellänge nach Klasse C, D, E, EA, F und FA bis 100m. , Es ist geeignet für folgende Übertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und , 10Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT oder bis zu 10.000 MBit/s. , DasKabel hat folgende Zertifikate: , GHMT PREMIUM Verification Program - PVP , 3P-Certification-Programm , NVP: 79 , Cu-Zahl: 40,4 , Farbe: melonengelb , Aufmachung: 1000 Trommel , Artikelnummer: 60045752 , EAN: 8717511620314