DRAKA - DRA60039922 Erd Datenkabel Long Reach Kat.7 S/FTP 4x - 60039922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
8717511647441
Artikelnummer
DRA60039922
Herstellernummer
60039922
Hersteller
DRA
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Gewicht:
73 kg/km
Außendurchmesser ca.:
9.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
36.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
79 %


