Startseite

DRAKA - DRA60020056 LWL Kabel Multimode A-DQ(ZN)B2Y 4G50/125 - 60020056

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60020056 LWL Kabel Multimode A-DQ(ZN)B2Y 4G50/125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Mit Zugentlastung - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8717511492249

Artikelnummer

DRA60020056

Herstellernummer

60020056

Hersteller

DRA

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Mit Zugentlastung:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Außendurchmesser ca.:

6.55 mm

Einblasbar:

nein

LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Erd- oder Röhrenverlegung und werden im Primärbereich eingesetzt. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, nagetierfest und für direkte Erdverlegung geeignet.