DRAKA - DRA60019415 LWL Kabel Multimode A-DQ(ZN)B2Y 12G50/12 - 60019415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Mit Zugentlastung - ja
Packung
1 M
EAN
8717511447447
Artikelnummer
DRA60019415
Herstellernummer
60019415
Hersteller
DRA
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Einblasbar:
nein


