DRAKA - DRA60018767 LWL Kabel Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 12E9/12 - 60018767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Mit Zugentlastung - ja
Packung
1 M
EAN
8717511359818
Artikelnummer
DRA60018767
Herstellernummer
60018767
Hersteller
DRA
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
67 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einblasbar:
nein
Gewicht:
45 kg/km


