DRAKA - DRA60014330 Datenkabel Kat.7 S/FTP flexibel 4x2xAWG2 - 60014330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - rot
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
8717511117951
Artikelnummer
DRA60014330
Herstellernummer
60014330
Hersteller
DRA
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
rot
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.42 mm
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Gewicht:
34 kg/km
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...75 °C


