Startseite

DRAKA - DRA60013237 Datenkabel Kat.5e SF/UTP 4x2xAWG24/1 LSH - 60013237

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60013237 Datenkabel Kat.5e SF/UTP 4x2xAWG24/1 LSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8717511108713

Artikelnummer

DRA60013237

Herstellernummer

60013237

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...0 °C

Leiterdurchmesser:0,51 mm, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Verseilelement:Paare, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Schirm über Verseilung:Geflecht, Mantel-Farbe:grau, Kabelgeometrie:rund, Außendurchmesser ca.:6,4 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:0...0 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-20...0 °C, Kategorie:5E