Startseite

DRAKA - DRA60011597 UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 1000DW - 60011597

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60011597 UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 1000DW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8717511147996

Artikelnummer

DRA60011597

Herstellernummer

60011597

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.48 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

37 kg/km

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

Leiterdurchmesser:0,48 mm, Leiter-Klasse:Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl:8, Verseilelement:Paare, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:ohne, Schirm über Verseilung:Folie + Geflecht, Mantel-Farbe:grau, Kabelgeometrie:rund, Außendurchmesser ca.:5,7 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:0...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-20...60 °C, Kategorie:5E, Gewicht:37 kg/km