DRAKA - DRA60011596 Datenkabel Kat.5e SF/UTPp flexibel fA1/4 - 60011596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - grau
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
8430220403107
Artikelnummer
DRA60011596
Herstellernummer
60011596
Hersteller
DRA
Kategorie:
5E
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C


