Startseite

DRAKA - DRA60011459 Datenkabel Kat.7 S/FTP flexibel 4x2xAWG2 - 60011459

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60011459 Datenkabel Kat.7 S/FTP flexibel 4x2xAWG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8717511117944

Artikelnummer

DRA60011459

Herstellernummer

60011459

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

rot

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.42 mm

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

5.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...75 °C

Flexibles Datenkabel für den Einsatz im Außenbereich und Primär-Gebäudeverkabelung nach EN 50173, ISO/IEC 11801, Geeignet für HDBase-T, Power over Ethernet (PoE) / Type 1 - 4, Basierend auf Komponentenstandards für Kabel:EN 50288-4-1, IEC 61156-5, Mantelmaterial: PUR, UV- und Öl-Beständig