Startseite

DRAKA - DRA60011276 Erd-Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 L - 60011276

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60011276 Erd-Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8430220403701

Artikelnummer

DRA60011276

Herstellernummer

60011276

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

67 kg/km

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...60 °C

NVP-Wert:

79 %

Leiter-Oberfläche:blank, Leiterdurchmesser:0,56 mm, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Anzahl der Verseilelemente:4, Verseilelement:Paare, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Schirm über Verseilung:Geflecht, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Mantelmaterial:sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial:Polyethylen (PE), Mantel-Farbe:schwarz, Kabelgeometrie:rund, Außendurchmesser ca.:8,4 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexiblerEinsatz mit Zwangsführung:80 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:80 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:40 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:-20...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-55...60 °C, Kategorie:7, NVP-Wert:79 %, UV-beständig, Gewicht:67 kg/km