Startseite

DRAKA - DRA60011062 UC300 24 C5e U/UTP 4P PVC 305BR - 60011062

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60011062 UC300 24 C5e U/UTP 4P PVC 305BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004969226

Artikelnummer

DRA60011062

Herstellernummer

60011062

Hersteller

DRA

Leiter-Oberflache:blank, Leiterdurchmesser:0,5 mm, Leiternennquerschnitt:0,2 mm?, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrahtig, Ader-Zahl:8, Anzahl der Verseilelemente:4, Verseilelement:Paare, Werkstoff der Aderisolation:Polyolefine, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm uber Verseilelement:ohne, Verseilung:Bundel, Schirm uber Verseilung:ohne, Schutzmantel:ohne, Mantelmaterial:Polyvinylchlorid (PVC), Spezifizierung Mantelmaterial:sonstige, Mantel-Farbe:grau, Kabelgeometrie:rund, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:Eca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:ohne, Saureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:ohne, Au?endurchmesser ca.:5 mm, Min. zulassiger Biegeradius, stationarer Einsatz/fest verlegt:20 mm, Zul. Kabelau?entemperatur nach Montage ohne Erschutterung:-20...60 ?C, Kategorie:5E, NVP-Wert:69 %