DKC-RAMKLIMA - KLMRAKLMCAT02 CONDOTTO ARIA PE/HD FLANGIA 243 MM - RAKLMCAT02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Höhe - 243 mm
Breite - 129 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603472495
Artikelnummer
KLMRAKLMCAT02
Herstellernummer
RAKLMCAT02
Hersteller
DKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
243 mm
Breite:
129 mm
Condizionatore da Tetto. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato con un particolare dispositivo di sicurezza che arresta la macchina in caso di anomalia scarico condensa. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante cavo di alimentazione. Predisposizione per gestione allarmi e interruttore di porta. Tensioni speciali a richiesta.


