Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5T5422230 CAPPA D AERAZ. VENTILATA 790M3/H 230V IP - R5T5422230

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5T5422230 CAPPA D AERAZ. VENTILATA 790M3/H 230V IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603497825

Artikelnummer

KLMR5T5422230

Herstellernummer

R5T5422230

Hersteller

DKC

Torrino di estrazione, realizzato in lamiera d'acciaio. Grado di protezione: IP54 secondo la norma EN 60529. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Sistema di fissaggio mediante n.4 viti M6X30 mm. Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a + 60°C. Guarnizione in materiale bicomponente posato in colata continua. Protezione del ventilatore: termica. Connessione elettrica mediante cavo 3G 0,75mmq.