Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5T19230 CAPPA D AERAZIONE VENTILATA 520M3/H 230V - R5T19230

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5T19230 CAPPA D AERAZIONE VENTILATA 520M3/H 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 570 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 107.5 mm

  • Breite - 380 mm

  • Schutzart (IP) - IP33

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603986800

Artikelnummer

KLMR5T19230

Herstellernummer

R5T19230

Hersteller

DKC

Volumenstrom, freiblasend:

570 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

107.5 mm

Breite:

380 mm

Schutzart (IP):

IP33

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

300 mm

Dachlüfter:

ja

Bemessungsleistung:

61 W

Geräuschemission:

75 dB(A)

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

RAL-Nummer:

7035

Torrino di estrazione, realizzato in lamiera d'acciaio. Grado di protezione: IP33 secondo la norma EN 60529. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Sistema di fissaggio mediante n.4 viti M6X30 mm. Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a + 60°C. Guarnizione in materiale bicomponente posato in colata continua. Protezione del ventilatore: termica. Connessione elettrica mediante cavo 3G 0,75mmq.