Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5SAW07021LE SCAMB. ARIA/ACQUA 700W 230V 50/60HZ EASY - R5SAW07021LE

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5SAW07021LE SCAMB. ARIA/ACQUA 700W 230V 50/60HZ EASY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 700 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603204560

Artikelnummer

KLMR5SAW07021LE

Herstellernummer

R5SAW07021LE

Hersteller

DKC

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

700 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Scambiatore aria/acqua. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Versione EASY: senza controllo ingresso/uscita acqua. Versione BASE: con valvola solenoide e termostato meccanico interno. Versione TOP: con valvola solenoide e termostato elettronico.