DKC-RAMKLIMA - KLMR5KVP152305 FILTRO 250X250 CON VENT. P 230 VAC IP55 - R5KVP152305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 95 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603204379
Artikelnummer
KLMR5KVP152305
Herstellernummer
R5KVP152305
Hersteller
DKC
Volumenstrom, freiblasend:
95 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
112 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
18 W
Geräuschemission:
48 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
RAL-Nummer:
7035


