Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV20230 FILTRO 325X325 CON VENTILATORE 230 VAC - R5KV20230

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV20230 FILTRO 325X325 CON VENTILATORE 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603166912

Artikelnummer

KLMR5KV20230

Herstellernummer

R5KV20230

Hersteller

DKC

Ventilatore con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2,2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - Filtro lavabile circa 10 volte.