DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV08230 FILTRO 108X108 VENTILATORE 230 VAC - R5KV08230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 15 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 106.5 mm
Breite - 106.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603166837
Artikelnummer
KLMR5KV08230
Herstellernummer
R5KV08230
Hersteller
DKC
Volumenstrom, freiblasend:
15 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
106.5 mm
Breite:
106.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
59.9 mm
Bemessungsleistung:
10 W
RAL-Nummer:
7035