DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND15042LB CDZ PAR. 1500W 380/480V-50/60HZ-2 BS - R5CND15042LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1420 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 380...480 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603943964
Artikelnummer
KLMR5CND15042LB
Herstellernummer
R5CND15042LB
Hersteller
DKC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1420 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
380...480 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Drehzahlgeregelt:
nein
Breite:
400 mm
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
1050 mm
Tiefe:
237 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...50 °C


