Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND15021LB CDZ PAR. 1500W 230V-50/60HZ-1 BS - R5CND15021LB

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND15021LB CDZ PAR. 1500W 230V-50/60HZ-1 BS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1420 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603943940

Artikelnummer

KLMR5CND15021LB

Herstellernummer

R5CND15021LB

Hersteller

DKC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1420 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Drehzahlgeregelt:

nein

Breite:

400 mm

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

950 mm

Tiefe:

237 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...50 °C

Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.